Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 18X9,2X1 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 18x9,2x1,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 18X9,2X1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 18X9,2X1
EAN/GTIN:
     4043952380857
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 18 x 9,2x1,0 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 9.20 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 18 mm Innendurchmesser: 9,2 mm Dicke: 1 mm EAN: 4043952380857
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18 mm
Dicke:
1 mm
Durchmesser:
18.00
EAN:
4043952380857
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
9,2 mm
Länge:
9.20
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 18X9,2X1, DIN2093 18X9,2X1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6100
200
€ 4,30*
ab € 0,0464*
€ 0,0684*
Lager 8670
200
200
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0703*
2 Tage
3920
200
€ 5,59*
ab € 0,0516*
€ 0,0715*
7 Tage
5600
200
€ 5,99*
ab € 0,0507*
€ 0,0726*
7 Tage
5600
200
€ 7,99*
ab € 0,0539*
€ 0,0747*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.