Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 18 x 9,2x1,0 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 18 x 9,2x1,0 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 18 x 9,2x1,0 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377343
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000180910
EAN/GTIN:
     4043952380857
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 18x 9,2x1,0 Federstahl 200 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 18 x 9,2x1,0 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 9,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000180910
Werksnummer:
8000187583
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
18 x 9,2x1,0
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0343*
€ 0,0526*
3 Tage
10500
200
€ 4,30*
ab € 0,0467*
€ 0,0674*
1 Tag
200
200
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0692*
Lager 1955
14000
200
€ 5,99*
ab € 0,0505*
€ 0,0692*
1 Tag
9800
200
€ 5,59*
ab € 0,0519*
€ 0,0704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.