Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer HxBxT 64,2x39x43,6cm 3 Schubladen 1 HR-Auszug buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     467-#PAPFEBHVCV23
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVCV23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufhängesystem Hängeregistratur
  • Rollcontainer easyBox personalisierbar
  • Korpus aus Polystyrol
  • Sichtblende aus hochwertigem, polierten ABS- Kunststoff
  • Rollen : 4 Rollen, davon 2 multidirektional
  • Außenmaße: H. 64.2 x B. 39 x T. 43.6 cm
  • Gewicht: 13 kg
  • 1 horizontal Schublade, 2 für CDs und DVDs und 1 HR-AuszugMaße: H 13.3 x B 32.5 x T 40.5 cm)
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
3
Breite:
390 mm
Farbe:
buche
Hängeregistratur-Ablage vorhanden:
ja
Höhe:
642 mm
Marke:
Paperflow
Material:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
nein
Tiefe:
436 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängerahmen Büroregalschrank, Hängeregistratur-Auszug, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aufhängesystem hängeregistratur, paperflow aktenschrank, Caddy, Container, easybox, mobiler, Moby, Personal, Personal-Container, Personalcontainer, Persönlicher, Rolly, Schubladencontainer, Trolley, Unterstellcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 140,87*
€ 176,56*
Lager 467
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 142,41*
€ 177,61*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,26*
€ 182,11*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 268,19*
€ 325,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
E1CT0009400029
ab € 242,35*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009300044
ab € 241,40*
Zubehör
Paperflow
E1CT0005100045
ab € 235,64*
Zubehör
Paperflow
E1CT0009700042
ab € 243,31*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009400040
ab € 396,09*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009300028
ab € 393,60*
Zubehör
Paperflow
E2CT0005100043
ab € 395,70*
Zubehör
Paperflow
E2CT0009700052
ab € 396,65*
Zubehör
easyDesk
B140.13.13.23
ab € 241,03*
Zubehör
easyDesk
B160.13.13.23
ab € 247,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.