Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, schwarz / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Artikel-Nr.:
     103-457160
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E2CT0005100043
EAN/GTIN:
     3660141930320
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank easyOffice®, 4 Fachböden, Höhe 2040 mm, schwarz / Buche.

100% recycelbar, zu 85% aus recyceltem Material hergestellt. Design-Award-Gewinner. Sehr einfacher Aufbau ohne Werkzeug und Schrauben.

Bietet eine optimale Einsicht, da sich die Rollläden sich komplett in die Seitenteile schieben lassen. Mit höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollladenschränke
Außenbreite:
1100 mm
Außenhöhe:
2040 mm
Außentiefe:
415 mm
Korpusfarbe:
schwarz
Korpusmaterial:
Metall, Polystyrol
Rollladenfarbe:
Buche
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschrank 4 fachböden, Paperflow, 457160 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 395,72*
€ 465,50*
€ 5,50*
ab € 398,39*
€ 477,19*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,28*
€ 477,19*
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 738,51*
€ 848,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,19*
€ 567,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,33*
€ 553,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,67*
€ 548,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,53*
€ 542,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,28*
€ 470,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,76*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,52*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,68*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,21*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,30*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,36*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,61*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,49*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,07*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,93*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,20*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,63*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,36*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,53*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.