Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, schwarz / Buche.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Rollladenschrank easyOffice®
Artikel-Nr.:
     103-457150
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     E1CT0005100045
EAN/GTIN:
     3660141930085
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank easyOffice®, 2 Fachböden, Höhe 1040 mm, schwarz / Buche.

100% recycelbar, zu 85% aus recyceltem Material hergestellt. Design-Award-Gewinner. Sehr einfacher Aufbau ohne Werkzeug und Schrauben.

Bietet eine optimale Einsicht, da sich die Rollläden sich komplett in die Seitenteile schieben lassen. Mit höhenverstellbaren Fachböden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollladenschränke
Außenbreite:
1100 mm
Außenhöhe:
1040 mm
Außentiefe:
415 mm
Korpusfarbe:
schwarz
Korpusmaterial:
Metall, Polystyrol
Rollladenfarbe:
Buche
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, paperflow rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank 2 böden, Paperflow, 457150 49, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Homeoffice, Home office, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,64*
€ 295,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 242,95*
€ 297,13*
€ 5,50*
ab € 246,93*
€ 301,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,57*
€ 337,71*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 441,71*
€ 519,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
2033.01
ab € 69,77*
Zubehör
Paperflow
2033.02
ab € 74,70*
Zubehör
Paperflow
2040.01
ab € 79,68*
Zubehör
Paperflow
2040.02
ab € 81,21*
Zubehör
Paperflow
2045.01
ab € 58,42*
Zubehör
Paperflow
4932.01
ab € 63,36*
Zubehör
Paperflow
4932.02
ab € 66,61*
Zubehör
Paperflow
4933.01
ab € 65,49*
Zubehör
Paperflow
4939.01
ab € 68,07*
Zubehör
Paperflow
4939.02
ab € 76,93*
Zubehör
Paperflow
4940.01
ab € 75,20*
Zubehör
Paperflow
4944.01
ab € 54,75*
Zubehör
Paperflow
4945.01
ab € 57,36*
Zubehör
Paperflow
4945.02
ab € 60,53*
Zubehör
Paperflow
531.02
ab € 67,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.