Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,
Gerätesteckdose C13, 3-polig, Kabelmontage, Schraubanschluss, 1,5 mm², schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-40F955
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0100
EAN/GTIN:
     4099889861365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Kaltgerätekupplungen Typ Schurter 4782. Gemäß IEC/EN 60320-1, für Leitungsmontage; Stifttemperatur: bis +70 °C, 2polig + Schutzkontakt, 10 A/250 VAC (VDE), 15 A/250 VAC (UL), Anschluss: Schraubanschluss, geeignet für Geräte der Schutzklasse I, Material Gehäuse: Thermoplast, UL 94 V-0, schwarz, Zulassungen: VDE, cULus. Technische Merkmale (Typ, für Leitungsdurchmesser, Leitungsquerschnitt): 4782.0100, 10 mm, 3 x 1,5 mm² (AWG 14)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C13
Kabeldurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
15 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02837 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, rundsteckverbinder sonstige, IEC-Steckverbinder, IEC-Kupplung, Kaltgerätekupplung, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 4,82*
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 5,10*
2 Tage
169
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 8,16*
2 Tage
32072
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 8,73*
€ 8,95*
ab € 5,86*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4700.0001
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.