Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben Ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben Ohne Schalter
Schurter IEC-Steckverbinder C13 250 V, Gerade, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben Ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     108EL-8692975
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0100
EAN/GTIN:
     5060641240994
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Schaltertyp = Ohne
Anzahl Sicherungen = None
Betriebsspannung = 250 V
Wiederanschließbar = Ja
Kabeldurchmesser max. = 10.0mm

IEC-Buchsensteckverbinder SCHURTERDie SCHURTER IEC-Buchse ist eine gerade C13-Buchse und ein Kabelmontagegerät. Er hat eine Nennspannung von 250 V ac und einen Nennstrom von 10 A. Sein Gehäuse besteht aus Durable Thermoplast.Eigenschaften und VorteileLösbarer Steckverbinder Aufschraubbare Ausführung, von der Vorderseite aus Der maximale Kabeldurchmesser beträgt 10 mm Isolationswiderstand ist größer als 103 MΩ Kontaktwiderstand ist kleiner als 10 mΩ Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 70 °C.AnwendungenHaushaltsgeräte Instrumentenverstärker ComputerfestplattenZertifizierungenVDE UL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Schaltertyp:
Ohne
Anzahl Sicherungen:
None
Betriebsspannung:
250 V
Wiederanschließbar:
Ja
Kabeldurchmesser max.:
10.0mm
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, rundsteckverbinder sonstige, 8692975, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47820100, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 4,80*
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 4,98*
2 Tage
149
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 8,16*
2 Tage
31626
€ 14,99*
ab € 3,84*
€ 8,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4700.0001
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.