Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Steckverbinder, Ausgang, C13, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203681
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
IEC-Steckverbinder, Typ=4782.0100, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeldurchmesser max.=10 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Kabel, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=C13, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=IEC UL Listed CSA VDE CCC METI, Leitungsgrösse=3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
89 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, rundsteckverbinder sonstige, IEC-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 4,84*
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 5,02*
Lager 115
149
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 8,33*
1 Tag
31626
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 8,45*
€ 8,95*
ab € 5,91*
€ 8,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4700.0001
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.