Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 4782.0100 STECKER,IEC,LEISTUNG,15A,250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1462701
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: 4782
  • Gerätesteckverbinder (IEC): Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, rundsteckverbinder sonstige, (IEC), Gerätebuchsen, Gerätesteckdosen, Gerätestecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SCHURTER, 4782.0100, 1462701, 146-2701
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 2,27*
    € 4,84*
    € 5,90*
    ab € 2,28*
    € 5,02*
    1 Tag
    149
    € 5,95*
    ab € 4,76*
    € 8,33*
    Lager 139
    31626
    € 14,99*
    ab € 3,85*
    € 8,45*
    € 8,95*
    ab € 5,91*
    € 8,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4700.0001
    ab € 1,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.