Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeit/TDS/Temperatur-Messgerät EC150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitfähigkeit/TDS/Temperatur-Messgerät EC150
Leitfähigkeit/TDS/Temperatur-Messgerät EC150
Artikel-Nr.:
     4502-22K0699
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EC150
EAN/GTIN:
     4099891466190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Leitfähigkeit/TDS/Temperatur-Messgerät, EC150, extech Der EC150 ist ein Leitfähigkeits-/TDS-/Temperaturmessgerät. Wasserdichtes Messgerät mit hochpräzisem Mehrbereichssensor. Mit Abschaltautomatik mit Deaktivierung, einstellbarem Verhältnisfaktor zwischen Leitfähigkeit und TDS von 0,4 bis 1,0, Data Hold und Anzeige für schwache Batterie. Wasserdichtes Design für den Einsatz in feuchter Umgebung, erfüllt IP65-Standard. Einschließlich Messgerät, Sensorschutzkappe und vier LR44 Knopfbatterien. Features * Zu den Maßeinheiten gehören µS/cm, mS/cm, ppm, ppt * Einstellbarer Verhältnisfaktor von Leitfähigkeit zu TDS von 0,4 bis 1,0 - berechnet bequem den TDS-Wert * Große 3-1/2-stellige LCD-Anzeige (2000 Zeichen) * Anzeige von Data Hold und niedrigem Batteriestand * Automatisches Ausschalten mit Deaktivierung * Einstellbare automatische Temperaturkompensation * Gleichzeitige Anzeige von Leitfähigkeit oder TDS plus Temperatur * Zwei Bereiche für Leitfähigkeit und TDS mit einer Ein-Punkt-Kalibrierung pro Bereich * Wasserdichte Konstruktion für nasse Umgebungen - erfüllt IP65-Standard
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitfähigkeits-Messgerät
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, TDS-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 106,74*
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 106,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EX007
ab € 10,15*
Zubehör
Extech
EX006
ab € 20,45*
Zubehör
Extech
EC-1413-P
ab € 30,62*
Zubehör
Extech
EC-12880-P
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.