Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip QualityFlex® Thin4, CRi >90, IP00, 500cm, 24V DC, 7W/m 4100K 612lm/m 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip QualityFlex® Thin4, CRi >90, IP00, 500cm, 24V DC, 7W/m 4100K 612lm/m 120°
LED Strip QualityFlex® Thin4, CRi >90, IP00, 500cm, 24V DC, 7W/m 4100K 612lm/m 120°
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-15314004
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15314004
EAN/GTIN:
     4251433927235
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip QualityFlex® Thin4, CRi >90, IP00, 500cm, 24V DC, 7W/m 4100K 612lm/m 120°

  • Farbtemperatur: 4100 K
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Betriebsgerät: LED-Treiber spannungsgesteuert
  • Artikelnummer: BRUM-15314004
  • Schutzklasse: 3
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Brumberg
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,4∕ 4386,2 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Produktart: LED Strip
  • EPREL Nr.: 880302
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 120,91*
€ 120,91*
€ 5,46*
ab € 106,39*
€ 130,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,37*
€ 131,08*
€ 8,50*
ab € 107,95*
€ 133,14*
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 135,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,28*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.