Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 18152000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 18152000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg 18152000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37871222
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18152000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 36 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Breite
54 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 57,26*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18155000
ab € 69,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18153000
ab € 57,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18163000
ab € 86,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
18161000
ab € 231,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.