Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 53600070 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 53600070 Lichtmontage & Zubehör Profil
Brumberg 53600070 Lichtmontage & Zubehör Profil
Brumberg 53600070 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE2-85309067
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53600070
EAN/GTIN:
     4251433913078
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Anbauprofil, weiß. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53001000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53005000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53400000 53400070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53110070 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53051070 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. zur Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 20 mm x H: 8 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
430 g
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
2000 mm
Paketgewicht
810 g
Leistungen
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53001000
ab € 1,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53005000
ab € 1,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400070
ab € 8,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53110070
ab € 0,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53051070
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.