Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V IP00 4000 K 15314004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-93752581
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15314004
EAN/GTIN:
     4251433927235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V IP00 4000 K 15314004

LED-Flexplatine Thin4, 5 m, CRI > 90, 7,2 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
7,2 W
Lichtstrom je Meter:
619 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 4000k 5m, partylichterkette, led streifen 5m, Lichtschlauch/-band
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 120,91*
€ 120,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 105,46*
€ 130,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,42*
€ 131,09*
€ 8,50*
ab € 107,87*
€ 133,16*
Frei Haus
ab € 109,99*
€ 135,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,57*
€ 153,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 57,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,46*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385261
ab € 4,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 29,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.