Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1250 - 8000 kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-276-468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     276468
EAN/GTIN:
     4251305416034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm
Kranarm, auszieh- und höhenverstellbar, Traglast 1250 - 8000 kg, blau
  • Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem praktischen Kran für mittelschwere bis schwere Lasten um
  • Die Reichweite des Staplers wird enorm erweitert
  • zum Heben von Lasten, die nicht mit den Zinken eines Gabelstaplers unterfahren werden können
  • hervorragendes Hilfsmittel, wenn das Transportgut z. B. über eine Barriere gehoben werden muss, oder zum Ein- und Ausbau von Maschinenbauteilen
  • Sicherheit geht vor: Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
  • Der Kranarm ist 6-fach horizontal ausziehbar und in 5 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar, bis zu einer Länge von 3,7 m
Technische Daten:
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Breite außen [mm]: 580
  • Tiefe außen [mm]: 3760
  • Höhe außen [mm]: 680
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 193
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 188 x 88
  • Traglast gesamt [kg]: 8000
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: Konformitätserklärung
  • Gewicht [kg]: 290
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
3760 mm
Höhe Außen:
680 mm
Traglast gesamt:
8000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
290 kg
Weitere Suchbegriffe: Kranarme, Lastarm, Hebezeuge, Staplerkran, Hebearm, Staplerarm, Auslegearm, Ausleger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.195,57*
€ 2.295,54*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.257,91*
€ 2.365,94*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.398,81*
€ 2.503,98*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.426,56*
€ 2.542,13*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.767,92*
€ 2.891,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.891,38*
€ 3.440,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.875,48*
€ 3.421,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.808,81*
€ 3.342,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.778,45*
€ 3.306,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.767,92*
€ 3.293,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
120300051
ab € 2.192,91*
Ähnlich
k.A.
120300056
ab € 2.192,98*
Ähnlich
k.A.
120300057
ab € 2.640,68*
Ähnlich
k.A.
276473
ab € 2.361,51*
Ähnlich
k.A.
276472
ab € 2.368,85*
Ähnlich
k.A.
276470
ab € 2.367,30*
Ähnlich
k.A.
276471
ab € 2.371,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.