Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066848, Kranarm Typ RKT-8 6-fach ausziehb.8000kg 5-fach verst. 2260-3760 ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1585885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120300057
EAN/GTIN:
     4251305416102
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066848, Kranarm , Lastarm: höhenverstellbar mit ausziehbarem Innenrohr, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RKT-8
Traglast max.:
8000 kg
Maße BxTxH:
2260x580x610 mm
Farbe:
verzinkt
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
193/188/88 mm
Gewicht:
290 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KRANARM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.626,52*
€ 2.745,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.640,49*
€ 2.758,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.710,20*
€ 2.817,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.893,62*
€ 3.012,90*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.961,14*
€ 3.072,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.745,30*
€ 3.266,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.730,71*
€ 3.249,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.668,53*
€ 3.175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.639,12*
€ 3.140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.626,52*
€ 3.125,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
795234
ab € 2.179,04*
Ähnlich
Eurokraft
795235
ab € 2.192,47*
Ähnlich
Eurokraft
795236
ab € 2.188,85*
Ähnlich
Eurokraft
795239
ab € 2.379,76*
Ähnlich
Eurokraft
795241
ab € 2.372,46*
Ähnlich
Eurokraft
795237
ab € 2.369,06*
Ähnlich
Eurokraft
795238
ab € 2.370,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.