Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066845, Kranarm Typ RKT-8 6-fach ausziehb.8000kg 5-fach verst.2260-3760 RAL3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1585882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     120300051
EAN/GTIN:
     4251305416041
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066845, Kranarm , Lastarm: höhenverstellbar mit ausziehbarem Innenrohr, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
RKT-8
Traglast max.:
8000 kg
Maße BxTxH:
2260x580x610 mm
Farbe:
RAL 3000
Einfahrtaschenmaße A/B/C:
193/188/88 mm
Gewicht:
290 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: KRANARM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.196,26*
€ 2.298,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.263,96*
€ 2.368,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.410,53*
€ 2.532,54*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.436,80*
€ 2.559,29*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.369,76*
€ 2.655,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.368,83*
€ 2.818,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.355,33*
€ 2.802,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.295,74*
€ 2.731,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.265,07*
€ 2.695,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.263,96*
€ 2.694,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
795234
ab € 2.191,00*
Ähnlich
Eurokraft
795235
ab € 2.180,17*
Ähnlich
Eurokraft
795239
ab € 2.372,58*
Ähnlich
Eurokraft
795241
ab € 2.373,13*
Ähnlich
Eurokraft
795237
ab € 2.370,39*
Ähnlich
Eurokraft
795238
ab € 2.375,59*
Ähnlich
Eurokraft
795243
ab € 2.638,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.