Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKT, TK 1.250 - 8.000 kg, R 338699-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-338699-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     120300049
EAN/GTIN:
     4251305416034
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
RR-Industrietechnik® Kranarm Typ RKT, TK 1.250 - 8.000 kg, RAL 5010 enzianblau Mit dem Kranarm Typ RKT wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran. Die robuste Stahlkonstruktion ist 6-fach ausziehbar und verfügt über eine Neigungsfähigkeit von bis zu 45°. Inkl. drehbarem Sicherheitswirbelhaken und Kettensicherung gegen Abrutschen. 6-fach ausziehbar bis zu einer Länge von 3.760 mm Neigungsfähigkeit: 45° – Nutzung als Hochregalstapler möglich Drehbarer Sicherheitswirbelhaken Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Gelb-schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 Robuste Stahlkonstruktion (6 mm) Teleskopierbar Mit verschiedenen Tragkräften verzinkt oder pulverbeschichtet erhältlich Tragkraft = 1250 - 8000 kg Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Eigengewicht = 290 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
290 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tragkraft:
1250 - 8000 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2200.00 mm
WEIGHT GRO:
290.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Weitere Suchbegriffe: Teleskoplader und Lastarme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.192,47*
€ 2.293,64*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.261,29*
€ 2.364,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.416,57*
€ 2.527,59*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.441,70*
€ 2.554,31*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.376,22*
€ 2.650,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.554,31*
€ 3.039,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,29*
€ 3.015,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.475,38*
€ 2.945,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.447,30*
€ 2.912,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,70*
€ 2.905,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
795234
ab € 2.179,04*
Ähnlich
Eurokraft
795236
ab € 2.188,85*
Ähnlich
Eurokraft
795239
ab € 2.379,76*
Ähnlich
Eurokraft
795241
ab € 2.372,46*
Ähnlich
Eurokraft
795237
ab € 2.369,06*
Ähnlich
Eurokraft
795238
ab € 2.370,63*
Ähnlich
Eurokraft
795243
ab € 2.626,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.