Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 MP
Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 MP
Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 MP - Rückseite
Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 MP - Ausstattung
Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 MP - Wahlschalter
Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 MP - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-ee-09931000
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09931000
EAN/GTIN:
     4026851018410
Datenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Der Eibenstock Nass-Trockenstaubsauger ESS 35 ist als Bauentstauber mit Elektrowerkzeugen sowie zum Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen einsetzbar. Geeignet für gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten > 0,1 mg/m³ und Stäube wie z.B. Zement & Beton, Estrich, Spachtel, Fliesenkleber, Holzstäube, Kalkstäube, Gips, Holzstäube, Lackierungsstaub-Partikel, keramische Stäube und Arbeitsschlämme.

Produktbeschreibung:

  • keine Arbeitsunterbrechung durch patentierte, permanente Filterabreinigung mit konstant hoher Saugleistung - Zeit- und Kostenersparnis
  • inkl. Antistatikschlauch - verhindert elektrostatische Aufladung
  • inkl. zweiten Antistatikschlauch mit großem Schlauchdurchmesser (Ø 38 mm) für Grobschmutz
  • hochwertige Edelstahl-Saugrohre
  • Volumenstromüberwachung mit Warn-LED und akustischem Warnsignal
  • Wahlschalter 5-stufig für Schlauchdurchmesser
  • robustes Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen
  • einstellbarer, klappbarer Schiebebügel für einen einfachen Transport
  • konstant hoher Luftstrom, auch während der Abreinigung
  • elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf
  • Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
  • Wassererkennung mit Sensorabschaltung
  • spezieller Plastikbeutel für staubarme Entsorgung - Transportverschluss durch Verschlussstopfen
  • optional erhältliche Adapterplatte zum Anbringen von Werkzeugkoffern verschiedener Marken (Systainer, metaBOX, Tstak Box, L-Boxx, MAKPAC)

Lieferumfang:

  • Werkzeugadapter
  • Fugendüse
  • Rundbürstendüse
  • Grobschmutzdüse
  • Vliesfilterbeutel
  • Entsorgungssack
  • 2 Edelstahl-Saugrohre 0,5 m (Ø 38 mm)
  • 5 m Antistatikschlauch Ø 35 mm
  • 2,5 m Antistatikschlauch Ø 38 mm
  • im Karton
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
35 Liter
Gewicht:
16 kg
Leistung:
1200 Watt
Luftmenge:
4440 l/min
Spannung:
230 Volt
Typ:
Nass- / Trockensauger
Unterdruck:
250 mbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,20*
€ 631,97*
Frei Haus
ab € 561,78*
€ 667,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,52*
€ 740,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,16*
€ 754,36*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 616,42*
€ 756,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,53*
€ 881,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,91*
€ 865,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,48*
€ 807,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,35*
€ 769,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,52*
€ 713,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09917000
ab € 469,42*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09921000
ab € 184,16*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 628,43*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09927000
ab € 818,16*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09932000
ab € 416,68*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09915000
ab € 387,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.