| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6464390 Herst.-Nr.: 09931000 EAN/GTIN: 4026851018410 |
| |
|
| | |
| Zum Absaugen von Arbeitsstäuben (trocken) und Arbeitsschlämmen (nass) ∙ Gesundheitsgefährdende Stäube mit Grenzwerten 0,1mg/m3 ∙ Staubrückhaltevermögen min. 99,99 % nach BGIA-Staubkategorie M ∙ Robustes Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern und Lenkrollen ∙ Volumenstromüberwachung mit Warn-LED und akustischem Warnsignal (M) ∙ Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug oder Dauerbetrieb - Stufenlose Leistungsregulierung ∙ Ein-/Aus Taster für automatische Filterabreinigung ∙ Feststellbremsen verhindern ein ungewolltes Wegrollen des Saugers ∙ Hochwertige Edelstahl-Saugrohre ∙ Leicht zu reinigender Ausblasfilter Lieferumfang: 5 m Antistatik-Schlauch Ø 35 mm, 2,5 m Antistatikschlauch Ø 38 mm, Rundbürstendüse, Entsorgungssack, 3 Werkzeugadapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, 2 Edelstahl-Saugrohre und Vliesfilterbeutel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 54 cm | Gewicht: | 16 kg | Abmessung (B x T x H): | 54x39x63,5 cm | Behältervolumen: | 35 l | Breite: | 39 cm | Höhe: | 63,5 cm | Nennleistung: | 220 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allzwecksauger 1200w, allessauger, nasssauger eibenstock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,72* | € 634,34* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 561,27* | € 696,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,02* | € 742,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 612,93* | € 756,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,06* | € 758,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|