Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356855392, Industriestaubsauger DSS 35 M iP Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-642204
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     09919000
EAN/GTIN:
     4026851014818
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356855392, Nass-/Trocken-Industriesauger DSS 35 M iP Dieser Industriesauger eignet sich zum Absaugen von trockenen Arbeitsstäuben und nassen Arbeitsschlämmen. Produkteigenschaften: , Gute Filterwirkung und Filterabreinigung , Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf , Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge , Permanente Impuls-Filterabreinigung während des Saugbetriebes ohne Unterbrechung , Volumenstromanzeige , Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M , Druckdifferenzüberwachung , Geeignet für Gipsstaub Lieferumfang: Sauger, 5 m Saugschlauch Ø 35 mm, 2 Kunststoff-Saugrohre, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Universaladapter, Entsorgungssack, Fabrikat: Eibenstock
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14000 GRAMM
Typ:
DSS 35 M iP
Leistung:
1600 W
Spannung:
230 V
Luftmenge:
4500 l/min
max. Unterdruck:
280 mbar
Behältervolumen:
35 l
Staubklasse:
M
Schutzklasse:
1
Schutzart:
IP 24
Schalldruckpegel:
69,5 dB(A)
Kabellänge:
8 m
Abmessung (L x B x H):
550 x 400 x 550 mm
Gewicht:
14 kg
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
09919000
Markenname:
Eibenstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,78*
€ 765,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,21*
€ 796,29*
Frei Haus
ab € 676,90*
€ 820,06*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,89*
€ 871,83*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 739,54*
€ 890,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,29*
€ 947,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,24*
€ 932,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,90*
€ 870,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,14*
€ 831,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,21*
€ 777,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
03512000
ab € 1.091,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.