| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976846451 Herst.-Nr.: 09931000 EAN/GTIN: 4026851018410 |
| |
|
| | |
| EIBENSTOCK 09931000 Sicherheitssauger ESS 35 MP 1200 W 4440l/min 250bar 35l EIBENSTOCK Bauentstauber für gesundheitsschädliche Stäube - Staubklasse M (Zement & Beton, Estrich, Spachtel, Fliesenkleber, Holzstäube, Kalkstäube, Gips, Lackierungsstaub-Parti Weitere Informationen: | | eClassID: | 21050601 | HerstellerNr: | 09931000 | Werksnummer: | 4680891006 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitssauger | Ausfuehrung: | 35 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, allzwecksauger 1200w, allessauger, nasssauger eibenstock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 502,72* | € 634,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 561,27* | € 696,59* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 603,02* | € 742,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 612,93* | € 756,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,06* | € 758,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|