Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 702060/188-888-000-23 Kompaktregler Hutschienenmontage 1 Relais 00434642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0602748
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00434642
EAN/GTIN:
     4053877010708
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Mikroprozessorregler
Industrieregler
Universal Industrieregler
Der PID-Regler hat einen Relaisausgang (Wechsler). Die Spannungsversorgung betragt AC 110 bis 240 V +10/-15 %, 48 bis 63 Hz. Es handelt sich um einen universellen, frei programmierbaren Mikroprozessorregler, der fur eine Vielzahl von regelungstechnischen Anwendungen geeignet ist. An dem frei konfigurierbaren Messeingang konnen Widerstandsthermometer, Thermoelemente sowie Strom und Spannungssignale angeschlossen werden. Die Linearisierungen der ublichen Me?wertgeber sind gespeichert. Zur Istwert- und Sollwertanzeige oder Dialogfuhrung steht ein 2-zeiliges alphanumerisches LCD-Display zur Verfugung. Die Parametereinstellung ist dynamisch gestaltet und nach zwei Sekunden wird der Wert automatisch ubernommen. Die serienma?ige Selbstoptimierung ermittelt auf Tastendruck optimale Regelparameter. Daruber hinaus ist eine Rampenfunktion mit einstellbarem Gradienten sowie eine Timerfunktion enthalten. Der Kompaktregler kann ebenso als Zweipunktregler mit einer Grenzwertuberwachung eingesetzt werden. Er wird auf Hutschiene montiert und uber Schraubklemmen mit einem Leitungsquerschnitt von max. 2,5mm? verdrahtet. Er hat die Zulassungen cULus, GOST, CSA.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,75*
€ 337,18*
Frei Haus
ab € 287,24*
€ 343,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 300,38*
€ 358,89*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,23*
€ 368,43*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 356,97*
€ 423,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,42*
€ 503,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,11*
€ 499,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,01*
€ 462,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,97*
€ 424,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.