Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON SDAINLM30(RDC24) SD-Schutz 15kW/400VDC 100419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0148345
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100419
EAN/GTIN:
     4015081003969
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination
Stern-Dreieck-Schutzkombination, Applikation: Schutzkombinationen fur den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthaufigkeit: max. 30 Anlaufe/Stunde, Zubehor: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 30 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.5 kW, 380 V 400 V: P= 15 kW, 500 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 18.5 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betatigungsspannung: 24 V DC, Stromart AC/DC: Gleichstrombetatigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschutz Q11: DILM17-10, + DILA-XHI20, Dreieckschutz Q15: DILM17-01, + DILA-XHI20 Typ, Sternschutz Q13: DILM17-01, + DILA-XHI20 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,03*
€ 417,99*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 377,63*
€ 423,41*
Frei Haus
ab € 403,06*
€ 448,57*
Frei Haus
ab € 418,46*
€ 467,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 429,30*
€ 478,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,82*
€ 485,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,83*
€ 474,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,63*
€ 449,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 108,09*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,24*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,70*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,72*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,77*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,61*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,62*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 136,35*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136486
ab € 84,31*
Zubehör
Eaton
136498
ab € 140,12*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,32*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,77*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 85,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.