Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 57 A, 172mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 57 A, 172mm x 60mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5130314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278459 ZB65-57
EAN/GTIN:
     4015082784591
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
FLC-Motorleistung = 40 → 57 A
Kontaktnennstrom = 57 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 7,5 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 60mm
Tiefe = 132mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB 65 - Motorschutzrelais. Passend für Schützreihe DILM40 bis DILM65 (Best.-Nr. < 513-0027') 513-0027 Bietet Kurzschlussschutz für Motoren Erfordert eine Halterung (Best.-Nr. < 513-0336') 513-0336 bei Montage des Überlastrelais separat vom Schütz oder bei Verwendung von mehreren Relais mit einem Schütz
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
40 → 57 A
Kontaktnennstrom:
57 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
7,5 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
60mm
Tiefe:
132mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton leistungsrelais, eaton motorschutzrelais, leistungsrelais 500v, 5130314, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278459ZB6557, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 58,06*
€ 71,35*
9 Tage
367
€ 4,95*
ab € 49,97*
€ 72,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,22*
€ 83,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 87,59*
€ 102,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 105,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 102,05*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,12*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,13*
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 95,43*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 102,74*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 189,09*
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 188,97*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 210,25*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 94,59*
Zubehör
Eaton
277812 DILM40-22(RDC24)
ab € 81,50*
Zubehör
Eaton
277819 DILM50(240V50HZ)
ab € 119,82*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 253,23*
Zubehör
Eaton
277833 DILM50(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 120,17*
Zubehör
Eaton
277895 DILM65(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 139,44*
Zubehör
Eaton
109199 DILM72(110V50/60HZ)
ab € 199,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.