Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 15kW 400V,DC SDAINLM30(RDC24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-12557167
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100419
EAN/GTIN:
     4015081003969
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination

Sterndreieckschütz 15kW 400V,DC SDAINLM30(RDC24)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 30 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 7.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stern-dreieck-schützkombination 15kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, Schützkombination, Schützbaustein, Schütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,53*
€ 400,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 378,34*
€ 423,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 397,93*
€ 445,69*
Frei Haus
ab € 418,39*
€ 464,46*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 429,05*
€ 477,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,89*
€ 525,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,97*
€ 512,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,76*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 100,33*
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 32,84*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,94*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,64*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,83*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,81*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 132,54*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136486
ab € 84,54*
Zubehör
Eaton
136498
ab € 139,76*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,23*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,32*
Zubehör
Eaton
136487
ab € 86,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.