Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais Eaton ZB65-65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2307225-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278460
EAN/GTIN:
     4015082784607
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorschutzrelais Eaton ZB65-65 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Schutzart: IP00 · Weitere technische Daten: Hilfskontaktart: 1 Öffner;1 Schließer
Auslöseklasse: CLASS 10
Einstellbarer Strombereich: 50 - 65 A
Montageart: Direktanbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
ZB65-65
Schaltspannung:
690 V
Produkt-Art:
Motorschutzrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 70,86*
€ 84,10*
8 Tage
2
€ 4,45*
ab € 70,25*
€ 84,17*
Frei Haus
ab € 87,13*
€ 102,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,35*
€ 102,41*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 126,65*
€ 145,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 102,11*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,13*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 94,78*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 103,34*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 188,15*
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 188,82*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 210,84*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 95,02*
Zubehör
Eaton
277812 DILM40-22(RDC24)
ab € 81,04*
Zubehör
Eaton
277819 DILM50(240V50HZ)
ab € 120,47*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 254,03*
Zubehör
Eaton
277833 DILM50(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 119,70*
Zubehör
Eaton
277895 DILM65(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 139,45*
Zubehör
Eaton
109199 DILM72(110V50/60HZ)
ab € 199,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.