Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON P1-32/I2H/SVB Hauptschalter Aufbau 227868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0133309
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     227868
EAN/GTIN:
     4015082278687
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweis: Hartspiegelausfuhrung, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrustbar., 3-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,97*
€ 52,79*
€ 8,95*
ab € 42,42*
€ 56,00*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,91*
€ 56,64*
€ 5,46*
ab € 45,96*
€ 58,89*
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 61,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 28,47*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,89*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Zubehör
Eaton
057892 SVB-T0
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
060265 SVB-SW-T0
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
266905
ab € 1,37*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
000651
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.