Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-SCS 60 Plattformwaage für schnellen und mobilen Wiegeeinsatz (max.) 60 kg, große Wiegefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-SCS 60 Plattformwaage für schnellen und mobilen Wiegeeinsatz (max.) 60 kg, große Wiegefläche
PCE Instruments PCE-SCS 60 Plattformwaage für schnellen und mobilen Wiegeeinsatz (max.) 60 kg, große Wiegefläche
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SCS 60
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SCS 60
EAN/GTIN:
     4250348723437
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage max 60 kg
plattformwaage
Preiswerte Plattformwaage bis 60 kg; Ablesbarkeit 5 g; Netz- und Akkubetrieb; großes 20 mm LC Display; abnehmbare Edelstahl Plattform; Null- und Tara-Funktion
Die Plattformwaage hat eine 300 x 400 mm große Edelstahl Plattform, die zum Reinigen abgenommen werden kann. Einen flexiblen Einsatz der mobilen Plattformwaage ermöglicht nicht nur das leichte Gewicht und die kompakten Abmessungen, sondern auch die unabhängige Stromversorgung, die mit einem 6V4Ah Akku möglich ist.

Sollten die 4 Wägezellen der Plattformwaage mit einer Wägekapazität von 60 kg und einer Auflösung von nur 5 g eine Justage benötigen, ist diese mittels externen Gewichten (optional) in der Kalibrierfunktion der Plattformwaage einfach und schnell möglich. Durch die Tasten-Bedienung, die schnelle Reaktionszeit der Plattformwaage und die gut lesbare 20 mm große LCD-Anzeige ist diese Plattformwaage besonders für den mobilen und schnellen Wiegeeinsatz bestens geeignet.
Tecnhische Daten:

Wägebereich 6 0 kg
Ablesbarkeit 5 g
Tarierbereich über den vollen Bereich
Einschwingzeit einstellbar
Wiegeeinheiten kg / lb
Display 20 mm LCD hintergrundbeleuchtet
Plattformgröße 300 x 400 mm (Edelstahl)
Kalibrierung durch externes Justiergewicht (optional)
Betriebstemperatur -10 °C ... 40 °C
Speicher 18 Werte
Spannungversorgung 100-240V 50 / 60Hz - 12V Adapter
Wiederaufladbarer Akku: 6V4Ah
Akkulaufzeit 130 Stunden
Eingangssignal Analog 10,6 mV / V - 3 mV / V Linearität ≤ 0,01% F.S.
Abmessungen 480 x 560 x 150 mm
Gewicht 8 kg
Lieferumfang:
1 x Plattformwaage PCE-SCS 60
1 x Steckernetzteil
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: pce instruments plattformwaage, Wägetechnik Waagen Plattformwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 249,46*
€ 301,15*
Frei Haus
ab € 248,18*
€ 301,17*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 141,22*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.067,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 350,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 435,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 435,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 113,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 96,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.065,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 674,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,72*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 258,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.