Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalwaage PCE-BSK 5100 mit Stückzählfunktion von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Digitalwaage PCE-BSK 5100
PCE Instruments Digitalwaage PCE-BSK 5100
PCE Instruments Digitalwaage PCE-BSK 5100 Display
PCE Instruments Digitalwaage PCE-BSK 5100 Libelle
PCE Instruments Digitalwaage PCE-BSK 5100 Spritzwassergeschützt
PCE Instruments Digitalwaage PCE-BSK 5100 Anwendung
PCE Instruments Digitalwaage PCE-BSK 5100 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-BSK 5100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-BSK 5100
EAN/GTIN:
     4250348722027
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dentalwaage
Juwelierwaage
Digitalwaage PCE-BSK 5100
Die Digitalwaage ist eine Waage für den täglichen Laborbedarf. Eine weitere Funktion neben der normalen Messfunktion bei der Digitalwaage ist die Stückzählfunktion. Über diese Funktion kann die Digitalwaage die Anzahl von zum Beispiel Schrauben bestimmen. Somit kann die Digitalwaage zum Beispiel auch in der Logistik eingesetzt werden. Damit das Display auch bei schlechten Lichtbedingungen ablesbar ist, hat das Display der Digitalwaage eine Hintergrundbeleuchtung. Neben den Messfunktionen verfügt die Digitalwaage auch über eine RS 232 Schnittstelle. Dank dieser Schnittstelle, lassen sich die Messwerte zum Beispiel auf einen PC übertragen. Diese Digitalwaage kann für den stationären als auch für den mobilen Einsatz verwendet werden. Für den mobilen Einsatz werden bei der Digitalwaage 3 x 1,5 V AA Batterien benötigt, die sich schnell und einfach einsetzen lassen.

- Stückzählfunktion
- RS-232 Schnittstelle
- Hintergrundbeleuchtung
- Batteriebetrieb für den mobilen Einsatz
- Libelle zur Ausrichtung der Waage
- hohe Genauigkeit


Technische Daten

Messbereich: 0 ... 5100 g
Auflösung: 0,1 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0,2 g
Linearität: ± 0,3 g
Kalibrierung: extern
Abmessungen Wägeteller: 160 x 160 mm
Abmessungen: 270 x 200 x 80 mm
Gewicht: 2 kg
Betriebsbedingungen: 17,5 ... 22,5 °C, 85% r.F. nicht kondensierend
Schnittstelle: RS232
Spannungsversorgung: Akku / 3 x 1,5 V AA
Spannungsversorgung: Netzteil
Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Sekundär: 6 V, 500 mA


Lieferumfang
1 x Digitalwaage PCE-BSK 5100
1 x Prüfgewicht
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Zählwaage, zählwaage 0,1g, zählwaage, pce instruments zählwaage, Laborwaagen, Laborwaage, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.075,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 436,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,76*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 259,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 60
ab € 247,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.