Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage PCE-HS 300N Messbereich 0 ... 300 kg / Auflösung 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Hängewaage PCE-HS 300N
PCE Instruments Hängewaage PCE-HS 300N
PCE Instruments Hängewaage PCE-HS 300N Display
PCE Instruments Hängewaage PCE-HS 300N Anwendung
PCE Instruments Hängewaage PCE-HS 300N Anwendung 2
PCE Instruments Hängewaage PCE-HS 300N Anwendung 3
PCE Instruments Hängewaage PCE-HS 300N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HS 300N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HS 200
EAN/GTIN:
     4250348723499
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
Die Hängewaage gibt es mit einem Messbereich von 0 ... 10 kg. Mit einer Genauigkeit von ±1 % v. Mb. ist die Hängewaage ein präzises Messmittel. Das LC Display mit einer Ziffernhöhe von 22 mm in Kombination mit der Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Ablesen der Messwerte der Hängewaage auch unter erschwerten Bedingungen. Das robuste Metallgehäuse der Hängewaage ermöglicht die Anwendung in rauer Umgebung.

Technische Daten

Messbereich: 0 ... 300 kg
Auflösung: 100 g
Genauigkeit: ±1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen
Gehäusematerial: Metall
Ziffernhöhe: 22 mm
automatische Abschaltung: nach 15 Minuten Inaktivität
Hintergrundbeleuchtung: automatische Abschaltung, nach 10 Sekunden Inaktivität
Einheiten: kg, lb, N
Anzeige bei Überlast: "O_Ld"
Anzeige bei entladener Batterie: "LO"
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AAA Batterie
Betriebsbedingungen: 5 … 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 158 x 84 x 37 cm
Gewicht: 618 g

Lieferumfang
1 x Hängewaage PCE-HS 300N
1 x Haken
1 x Schäkel
2 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, Tierwaage, Veterinärwaage, pce instruments kranwaage, kranhakenwaage, kranwaage bis 300kg, Waagen, Kranwaagen, Kran Waagen, Hänge Waagen, Mobile Waagen, PCE, Kraftmessgerät, Dynamometer, Zugwaage, Hängewaage, Waage, Industriewaage, Industrie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 110,83*
Lager 413
Frei Haus
ab € 87,95*
€ 110,85*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 350,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 193,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.073,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 310,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 246,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 436,13*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.074,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 669,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 193,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 130,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300LD
ab € 192,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.