Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-CS 300LD Industriewaage 0-300 kg|+ Fernbedienung|Genauigkeit 1 % v.Mb.|groß| Summe Funkt. uvm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments PCE-CS 300LD Industriewaage 0-300 kg|+ Fernbedienung|Genauigkeit 1 % v.Mb.|groß| Summe Funkt. uvm.
PCE Instruments PCE-CS 300LD Industriewaage 0-300 kg|+ Fernbedienung|Genauigkeit 1 % v.Mb.|groß| Summe Funkt. uvm.
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CS 300LD
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CS 300LD
EAN/GTIN:
     4250348728777
Suchbegriffe:
Industriewaage
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Kranwaage mit Fernbedienung; Messbereich 0 ... 300 kg; Metallgehäuse; verschiedene Masseeinheiten; mit Haken und Schäkel; großes LC Display; Batteriebetrieb; Schäkelöffnung 23 mm; Summierfunktion; optional mit ISO Kalibrierzertifikat
Die Kranwaage gibt es mit mit einem Messbereich von 0 ... 300 kg. Mit einer Genauigkeit von 1 % v. Mb. ist die Kranwaage ein besonders präzises Messmittel. Das Gehäuse der Kranwaage besteht aus robusten Metall. Damit kann die Kranwaage in rauer Umgebung eingesetzt werden. Die Bedienung erfolgt seitlich an der Kranwaage über das Bedienfeld. So kann über das Tastenfeld zum Beispiel die Einheit eingestellt werden oder der Nullpunkt neu gesetzt werden. Mit einer Ziffernhöhe von 41 mm und der einstellbaren Hintergrundbeleuchtung kann die Kranwaage aus großer Entfernung und einer dunklen Umgebung gut abgelesen werden.

Damit die Kranwaage aus großer Entfernung bedient werden kann, befindet sich als Erweiterung eine Fernbedienung mit im Lieferumgang. Über die Fernbedienung können zusätzliche Einstellungen wie zum Beispiel bei der Hintergrundbeleuchtung, Summierfunktion oder der automatischen Abschaltung bei der Kranwaage vorgenommen werden. Mit der zusätzlichen Summierfunktion können nacheinander angehängte Gewichte summiert von der Kranwaage angezeigt werden.

Neben den Masseeinheiten kg und lb kann bei der Kranwaage eine benutzerspezifische Einheit eingestellt werden. Dies erfolgt über eine Eingabe eines Multiplikators basierend auf den gemessenen kg Wert der Kranwaage. Die energiesparende Elektronik bei der Kranwaage ermöglicht eine kontinuierliche Messung von ca. 45 Stunden. Optional kann die Kranwaage mit einem ISO Kalibrierzertifikat ausgestattet werden.
Tecnhische Daten:
Messbereich 0 ... 300 kg
Mindestlast 2 kg
Auflösung 0,05 kg
Genauigkeit ±1 % v. Mb.

Weitere Spezifikationen
Zusätzliche Funktionen Summierfunktion, benutzerdefinierte Einheit
Tarabereich 0 ... 100 % v. Mb.
Nullpunktbereich 0 ... 4 % v. Mb. Einheiten kg, lb, un (Benutzerdefiniert)
Ziffernhöhe 41 mm
Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung Ausgeschaltet, 5, 10, 15, 30, 60 Sekunden
Automatische Abschaltung Ausgeschaltet, 5, 10, 15, 30, 60 Minuten
Batterielaufzeit ca. 45 Stunden bei einer immer aktiven
Hintergrundbeleuchtung von Stufe 3
Spannungsversorgung Waage 4 x 1,5 V AA Batterie
Spannungsversorgung Fernbedienung 2 x 1,5 V AA Batterie
Betriebsbedingungen 5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen in der Bedienungsanleitung
Gewicht 1300 g
Lieferumfang:
1 x Kranwaage PCE-CS 300LD
1 x Fernbedienung
6 x 1,5 V AA Batterie
1 x Bedienungsanleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Zugkraftmessgerät, kranwaage 50g, kranhakenwaage, pce instruments kranwaage, Wägetechnik Waagen Kranwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 193,95*
€ 238,29*
Frei Haus
ab € 192,87*
€ 238,32*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 351,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 193,16*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.066,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 351,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 434,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,56*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.071,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 672,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 192,87*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1T
ab € 131,07*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 200N
ab € 70,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.