Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinwaage PCE-DMS 1100 mit direkter Anzeige in g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Feinwaage PCE-DMS 1100
PCE Instruments Feinwaage PCE-DMS 1100
PCE Instruments Feinwaage PCE-DMS 1100 Display
PCE Instruments Feinwaage PCE-DMS 1100 Libelle
PCE Instruments Feinwaage PCE-DMS 1100 Anwendung
PCE Instruments Feinwaage PCE-DMS 1100 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DMS 1100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DMS 1100
EAN/GTIN:
     4250348721228
Suchbegriffe:
Feinwaage
Papierwaage
Präzisionswaage
feinwaage
Die Papierwaage PCE-DMS 1100 wurde speziell für die Messung des Flächengewichtes konzipiert. Dank dieser Papierwaage können Flächengewichtsmessungen innerhalb kürzester Zeit durchgeführt und ausgewertet werden. Mit dieser Papierwaage können Sie auch zum Beispiel das Flächengewicht von Papier, Pappe oder diverse Textilien exakt bestimmen. Je nach Papierwaage können Wiegungen bis 1100 g bei einer Auflösung von 0,01 g durchgeführt werden.

Technische Daten

Messbereich: 0 ... 1100 g / 0 ... 110.000 g/m²
Auflösung: 0,01 g / 1 g/m²
Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 g
Linearität: ± 0,03 g
Stabilisationszeit: <3 s
Betriebsbedingungen: 17,5 ... 22,5 °C / 85% r.F. nicht kondensierend
Schnittstelle: Seriell RS232
Spannungsversorgung Batterie: 3 x 1,5 V AA
Spannungsversorgung Netzteil:
Primär: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Sekundär: 6 V, 500 mA
Abmessungen der Auflagefläche: 270 x 200 x 80 mm
Gewicht: 2 kg

Lieferumfang
1 x Papierwaage PCE-DMS 1100
1 x Prüfgewicht
1 x Netzteil
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Schulwaage, Stückzählwaage, Tischwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage, Inventurwaage, Plattformwaage, Versandwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,99*
€ 439,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,49*
€ 434,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 670,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 3000
ab € 112,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 140,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.072,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 244,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 432,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 435,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.067,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 350,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 348,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MS T3P-1-M
ab € 105,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 257,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.