Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage PCE-CS 1T Messbereich von 0 ... 1000 kg, Auflösung 0,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Industriewaage PCE-CS 1T
PCE Instruments Industriewaage PCE-CS 1T
PCE Instruments Industriewaage PCE-CS 1T Display
PCE Instruments Industriewaage PCE-CS 1T Anwendung
PCE Instruments Industriewaage PCE-CS 1T Anwendung 2
PCE Instruments Industriewaage PCE-CS 1T Anwendung 3
PCE Instruments Industriewaage PCE-CS 1T Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-CS 1T
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CS 1T
EAN/GTIN:
     4250348723529
Suchbegriffe:
Industriewaage
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Die Schwerlastwaage hat einen Messbereich von 0 … 1000 kg und eine Auflösung von 0,1 kg. Mit einer Genauigkeit von 1 % vom Messbereich ist die Schwerlastwaage zudem ein präzises Messmittel. Daher findet die Schwerlastwaage ihre Anwendung zum Beispiel beim Verwiegen von Rohmaterialien. Das hintergrundbeleuchtete LC-Display bei der Schwerlastwaage hat eine Ziffernhöhe von 30 mm und kann aus großer Entfernung gut abgelesen werden. Neben der kg Anzeige kann die Schwerlastwaage das angehängte Gewicht auch in lb und in N anzeigen.

Technische Daten

Messbereich: 0 ... 1000 kg
Auflösung: 0,1 kg
Genauigkeit: 1 % vom Messbereich
Einheiten: kg, lb, N
Funktionen: "Hold", "Tara", "MAX"
Ziffernhöhe: 30 mm
Schäkelöffnung: 20 mm
Hakenöffnung: 38 mm
Display: LC Display mit Hintergrundbeleuchtung
Spannungsversorgung: 3 x 1,5 V AA Batterie
Betriebsbedingungen: 5 ... 35 °C, <90 % r. F., nicht kondensierend
Abmessungen: 130 x 260 x 60 mm
Gewicht: 1320 g

Lieferumfang
1 x Schwerlastwaage PCE-CS 1T
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Zugkraftmessgerät, kranwaage 0-1000kg, kranhakenwaage, pce instruments kranwaage, Waagen, Kranwaagen, Kran Waagen, Hänge Waagen, Mobile Waagen, PCE, Kraftmessgerät, Dynamometer, Zugwaage, Hängewaage, Waage, Industrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 167,75*
Lager 413
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 167,77*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 176,96*
€ 218,89*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,41*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 500LD
ab € 192,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.073,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 309,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 246,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 348,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 434,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 328,91*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.070,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 669,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 1000LD
ab € 192,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CS 300LD
ab € 192,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 100N
ab € 61,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HS 200N
ab € 70,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.