Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MAXI-KC Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/2-D-MAXI-KC Wartungseinheit
Bild für FRC-1/2-D-MAXI-KC Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/2-D-MAXI-KC Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70302350
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186057
EAN/GTIN:
     4052568146559
Datenblatt DE für FRC-1/2-D-MAXI-KC Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit FRC-1/2-D-MAXI-KC bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Abzweig-Modul, mit Druckschalter ohne Steckdose und Öler, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µmätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991597
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,71*
€ 536,72*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 586,99*
€ 646,81*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,65*
€ 651,42*
Frei Haus
ab € 784,75*
€ 885,99*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 921,46*
€ 1.000,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,42*
€ 775,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,05*
€ 768,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,48*
€ 740,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,43*
€ 724,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,65*
€ 699,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.