Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/2-D-MAXI-KC FRC-1/2-D-MAXI-KC (186057) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016075
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186057
EAN/GTIN:
     4052568146559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
FRC-1/2-D-MAXI-KC FRC-1/2-D-MAXI-KC (186057) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
AbzweigmodulDruckschalterEinschaltventilFilterregler mit Man
Max. Kondensatmenge:
80 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,15 BAR
Normalnenndurchfluss:
6.600 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
4.600 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, FRC-1/2-D-MAXI-KC, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,73*
€ 543,05*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 588,40*
€ 654,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,69*
€ 658,86*
Frei Haus
ab € 786,36*
€ 888,80*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 922,26*
€ 1.002,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,38*
€ 778,7122
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,95*
€ 766,3005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,95*
€ 736,5505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,88*
€ 719,8072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,40*
€ 700,196
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.