| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029237 Herst.-Nr.: FRC-1/2-D-MAXI-KC EAN/GTIN: 4052568146559 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Serie = D Ablass-Typ = manuell Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1/2-D-MAXI-KC bestehend aus manuellem Ein-/Aus-Ventil, Filterregler, Verteilermodul mit Druckschalter, jedoch ohne Buchse und Öler mit Montagehalterungen. Er verfügt über einen manuellen Kondensatablass und einen Metallschalenschutz.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Serie: | D | Ablass-Typ: | manuell | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, festo wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit festo, 2029237, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, FRC12DMAXIKC, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,28* | € 535,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 583,69* | € 647,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,29* | € 652,43* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 783,30* | € 882,57* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 922,33* | € 993,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|