Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Sicherheits-Wandascher H 160 mm rot
Artikel-Nr.:
     4012-600848
Herst.-Nr.:
     3221
EAN/GTIN:
     4030695032211
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Sicherheits-Wandascher, Ø 155 mm

Kein Entflammen und kaum Qualm
Der trichterförmige Deckel lässt die Zigaretten zwingend in den Behälter gleiten.
Die kleine Deckelöffnung verhindert den Sauerstoff-Austausch.
Schnelle, problemlose Kipp-Entleerung
Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
Ascheraufsatz und Wandhalterung schwarz beschichtet.


Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL/Ausführung:
RAL 3000 rot
Farbe:
ähnlich RAL 3000 rot
Maße ØxH:
155x160 mm
Gewicht:
ca. 1,1 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,73*
€ 38,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,31*
€ 38,98*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,57*
€ 39,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,00*
€ 39,92*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,30*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 120,39*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 70,54*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.