Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Wand-Aschenbecher aus Aluminium, VB 659982, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Wand-Aschenbecher aus Aluminium, VB 659982, Aluminium
Runder Wand-Aschenbecher aus Aluminium, VB 659982, Aluminium
Artikel-Nr.:
     2102-31659982
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31659982
EAN/GTIN:
     8713631659982
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher rund
wandaschenbecher
Runder Wand-Aschenbecher aus Aluminium, VB 659982, Aluminium

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631659982
Intrastat-Code: 73269098
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 6
Netto-Gewicht: 6,600 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,009 m3
Verpackung Länge: 520 mm
Verpackung Breite: 145 mm
Verpackung Höhe: 125 mm
Versandkarton Länge: 535 mm
Versandkarton Breite: 455 mm
Versandkarton Höhe: 270 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: vepa bins wandaschenbecher, Wandaschenbecher Wandascher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
105
€ 4,95*
ab € 70,54*
€ 92,34*
1 Tag
105
€ 5,00*
ab € 70,54*
€ 92,34*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 100,16*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,93*
€ 116,62*
€ 4,95*
ab € 116,83*
€ 148,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 120,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 127,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 91,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 154,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14791
ab € 60,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 27,40*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.