Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'P-Bins 63', schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -P-Bins 63- schwarz (Art. 17793)
Modellbeispiel: Wandascher -P-Bins 63- schwarz (Art. 17793)
Modellbeispiel: grau (Art. 17794)
Artikel-Nr.:
     328-17793
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527434242
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
  • Volumen: 6,5 Liter
  • Maße (HxBxT): 370 x 280 x 140 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • inkl. Innenbehälter (Stahl)

|
  • stabile, abschließbare Konstruktion
  • einfaches und bequemes Handling
  • Einwurflöcher sind Überdacht und vor Regen geschützt
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Höhe:
370 mm
Material:
Stahl, beschichtet
Volumen:
6,5 Liter
Form:
Eckig
Serie:
P-Bins
Befestigung:
zur Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Stahl Innenbehälter
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: vepa bins wandaschenbecher, Ascher, Aschenbecher, Aschbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3200SSBLA
ab € 120,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.