Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoker's Station Infinity™-Ascher, Wandmontage, Edelstahl / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoker's Station Infinity™-Ascher, Wandmontage, Edelstahl / schwarz
Smoker's Station Infinity™-Ascher, Wandmontage, Edelstahl / schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG9W3200SSBLA
Herst.-Nr.:
     FG9W3200SSBLA
EAN/GTIN:
     00086876183467
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Die wandmontierte Infinity™ Smoker's Station von Rubbermaid Commercial bietet ein elegantes Design in Vollmetallausführung für ein attraktives und effizientes Rauchabfall-Management.
  • Ausdrückflächen aus Edelstahl reduzieren das Qualmen beim Ausdrücken der Zigaretten
  • Edelstahl ist rost, flecken und korrosionsbeständig
  • Die Bauweise gewährleistet eine mühelose Entleerung
  • Platzsparendes Design für bequeme Zigarettenentsorgung
  • Wetterbeständig und UV-geschützt
  • Beschwerter und festschraubbarer Boden für mehr Stabilität im Freien
  • Gewölbte Oberseite verhindert, dass Gegenstände auf der Oberseite abgelegt werden und Wasser in den Behälter läuft
  • Maße: 30 x 46 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarzer Edelstahl
Material:
Metall
Deckel:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandascher edelstahl rund, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Smoker's Station, Zigarettenbehälter, Raucherbereich, Aschenbecher, Zigarette, Rauchen, Rauchabfall-Management
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3000BLA
ab € 107,35*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG257088BLA
ab € 117,07*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 185,06*
Ähnlich
Vepa Bins
31659982
ab € 70,31*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 98,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3333
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.