Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel-Set 5m 35qmm 400A 35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel-Set 5m 35qmm 400A 35-50qmm
Schweißkabel-Set 5m 35qmm 400A 35-50qmm
Artikel-Nr.:
     4012-585736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163276265
EAN/GTIN:
     4332163276265
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC • Elektrodenhalter und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung max.:
400 A
Kabeldurchmesser:
35 mm²
Zapfen:
13 mm
Stecker:
35–50 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,20*
€ 85,41*
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 75,91*
€ 93,30*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,88*
€ 94,50*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 79,95*
€ 98,40*
€ 4,80*
ab € 80,38*
€ 98,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.