| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4332163276265 Herst.-Nr.: DVE4332163276265 EAN/GTIN: 4332163276265 |
| |
|
| | |
| Schweißkabel-Set, mit Elektrodenhalter Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker Hinweis: Preise können sich in Abhängigkeit der Rohstoffsituation kurzfristig ändern. - Kabelquerschnitt 35 mm² - Zapfengröße 13 - Belastungen 400 A - Stecker für Kabel 35-50 mm² Weitere Informationen: | | Kabelquerschnitt: | 35 mm² | Zapfengröße: | 13 | Belastungen: | 400 A | Stecker für Kabel: | 35-50 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Elektrodenhalter, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, QR4030449, Schweisskabelset, Schweißerschutzschild, Schweißerzubehör, Schweißkabel konfektioniert, Schweißkabel-Set, Schweißkabelsatz, Schweißkabelset |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,61* | € 81,76* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,63* | € 86,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,77* | € 92,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,87* | € 93,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 80,19* | € 98,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 16,038* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|