Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabelset 5m 35qmm 400A/35-50qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabelset 5m 35qmm 400A/35-50qmm
Schweißkabelset 5m 35qmm 400A/35-50qmm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163276265
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     1501353551
EAN/GTIN:
     4332163276265
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel
Weitere Informationen:
Stecker:
35–50 mm²
Belastung bis:
400 A
Kabeldurchmesser:
35 mm²
Zapfen:
13 mm
Kabel-Querschnitt:
35 mm²
Zapfen-Ø:
13 mm
Kabellänge:
5 m
für Belastung bis:
400 A
Stecker für Kabel:
35–50 mm²
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Schweißerzubehör, Schweißerschutzschild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,19*
€ 82,25*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 85,43*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,25*
€ 93,42*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 76,50*
€ 94,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 80,35*
€ 98,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 15,25* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.