| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-614659 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 45.01.235505 EAN/GTIN: 4332163276265 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271814311, Schweißkabel-Set, mit Elektrodenhalter Inhalt: PVC-Schweißkabel 5 m Stecker, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2657 GRAMM | Kabelquerschnitt: | 35 mm² | Zapfengröße: | 13 mm | Belastung: | 400 A | Stecker für Kabel: | 3550 mm² | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Schweißerschutzschild, SCHWEIßKABELSET, Elektrodenhalter, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, Schweißkabel konfektioniert, Schweißkabelsatz, 4332163276265, 1489718 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,32* | € 85,59* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,57* | € 93,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,14* | € 93,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,51* | € 98,59* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 80,25* | € 98,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|