| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124290 Herst.-Nr.: 29822 EAN/GTIN: 4006274298224 |
| |
|
| | |
| Akku-Winkelpolierer WP/A Der Akku-Winkelpolierer WP/A von PROXXON - Die mobile Variante unseres vielfach eingesetzten, netzgebundenen Gerätes für mehr Flexibilität beim Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren. Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Dazu reichlich Zubehör: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart) für Metalle und NE-Metalle, 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Poliermulsion (75 ml) sowie ein Mikrofaser-Tuch. Ohne Akku und Ladegerät! Verpackt im Karton. Technische Daten:- Leiser und langlebiger DC-Spezialmotor mit hoher Durchzugskraft - 10,8 V DC. - Drehzahlbereich: 1.100 - 2.800/min. - Gewicht: 1,073 kg Winkelpolierer, Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm, Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz, 12 Schleifscheiben, Nigrin-Polieremulsion, Microfaser-Tuch Ausführung ohne Akku u. Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,073 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, proxxon polierer, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,86* | € 114,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,30* | € 114,20* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 100,06* | € 120,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,27* | € 124,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 107,98* | € 129,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 100,06* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|