Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon WP/A Winkelpolierer ohne Akku, ohne Ladegerät, mit Zubehör 10.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014294-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29822
EAN/GTIN:
     4006274298224
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Proxxon WP/A Winkelpolierer ohne Akku,ohne Ladegerät,mit Zubehör 10.8 V

Akku-Winkelpolierer WP/A

Balancierter Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und stufenlose Drehzahlregelung für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente.

Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch.

Technische Daten:
Akkuspannung: 10.8 V · Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,mit Zubehör · Gewicht: 950 g · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Marke:
Proxxon
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | mit Zubehör
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Akkuspannung:
10.8 V
Gewicht:
950 g
Produkt-Art:
Winkelpolierer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,86*
€ 114,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,30*
€ 114,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,06*
€ 120,22*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,27*
€ 124,14*
1 Tag
6
€ 8,50*
ab € 107,98*
€ 129,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 101,27* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
29900
ab € 111,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.