| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411877 Herst.-Nr.: 29822 EAN/GTIN: 4006274298224 |
| |
|
| | |
| PROXXON Akku-Winkelpolierer WP/A im Karton Der Akku-Winkelpolierer WP/A von PROXXON - Die mobile Variante unseres vielfach eingesetzten, netzgebundenen Gerätes für mehr Flexibilität beim Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren. Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Dazu reichlich Zubehör: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart) für Metalle und NE-Metalle, 12 Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Poliermulsion (75 ml) sowie ein Mikrofaser-Tuch. Ohne Akku und Ladegerät! Verpackt im Karton. Weitere Informationen: | | Höhe: | 74 MM | Breite: | 81 MM | Tiefe: | 357 MM | Gewicht: | 1,073 kg | Lieferumfang: | Winkelpolierer, Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm, Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz, 12 Schleifscheiben, Nigrin-Polieremulsion, Microfaser-Tuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, proxxon polierer, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,78* | € 115,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,10* | € 115,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 99,47* | € 120,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 101,19* | € 124,01* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 107,82* | € 129,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|