Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage PCE-PCS 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage PCE-PCS 6
Industriewaage PCE-PCS 6
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-PCS 6
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-PCS 6
EAN/GTIN:
     4250348701190
Suchbegriffe:
Industriewaage
Laborwaage
Laborwaagen
pce instruments laborwaage
Industriewaage PCE-PCS 6

Multifunktionswaage PCE-PCS 6

Multifunktionswaage zum professionellen Zählen und Wägen. Die Speicherplätze der Multifunktionswaage und der mögliche Akkubetrieb machen sie zum unentbehrlichen Helfer im Betrieb. Diese Zählwaage ist das optimale Werkzeug, wenn es um das genaue Ermitteln von Stückzahlen, z.B. bei der Inventur, geht. Beim Stückzählen wird als erstes über eine definierte Menge das Einzelstückgewicht mittels dieser Zählwaage ermittelt, falls bekannt kann es über den Tastenblock eingegeben werden. Nach dem Auflegen einer unbekannten Stückzahl zeigt die Zählwaage das Gewicht, das Referenzgewicht und die Stückzahl an. Über den optional erhältlichen Labeldrucker können die Ergebnisse wie Gewicht und Stückzahl direkt ausgedruckt werden. Der Ausdruck erfolgt automatisch wenn sich der Wert in der Anzeige stabilisiert hat. Über den Tastenblock lässt sich ein Taravorabzug, die Referenzstückzahl und auch das Referenzstückgewicht eingeben. Die Zählwaage verfügt über RS-232-Schnittstelle. Unter Verwendung des optionalen Software-Kits können somit die Wägedaten zu einem PC übertragen werden.

Wägebereich
0 ... 6 kg
Ablesbarkeit
0,1 g
Reproduzierbarkeit
±0,1 g
Mindestlast
0,1 g
Mindest-Stückgewicht / Stückzählung
0,1 g
Speicherplätze
99
Tarierbereich
100 %
Wägeeinheit
Gramm
Anzeige
3 x 6-stelliges LCD
Kalibrierung
mittels externem Prüfgewicht
Plattformgröße
230 mm x 310 mm
Arbeitstemperaturbereich
0 ... +40 °C
Spannungsversorgung
230 V / 50 Hz (via mitgeliefertem Adapter)
oder internem Akku
Gehäuse
ABS-Kunststoff
Schnittstelle
RS-232
Software-Kit
optionales Zubehör
Dimensionen ca.
320 x 320 x 12,5 mm
Nettogewicht
ca. 2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: laborwaage, laborwaage rs232, Wägetechnik Industriewaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 315,70*
€ 372,84*
Frei Haus
ab € 315,02*
€ 372,86*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,31*
€ 400,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.073,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 244,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 349,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 433,98*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 433,49*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 300
ab € 140,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 112,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSH 6000
ab € 198,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.075,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 671,82*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.