Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten aus Kunststoff, rot/weiß, rund, Durchm. 48 mm, Fuß 280x280 mm, mit 3 kg Fußbeschwerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12852217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AS 603-1
EAN/GTIN:
     4050576098679
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Ketten-Sperrpfosten
∙ Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm ∙ Achteckiger Fuß
280 x 280 mm ∙ Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für den Außeneinsatz ∙ Beidseitig mit Kettenhaken ∙ Gesamthöhe 900 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,84*
€ 41,03*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,66*
€ 42,24*
46 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 31,75*
€ 42,46*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 50,66*
Lager 3904
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 63,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 55,47*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 34,84*
Ähnlich
Urbanus
2-13-048-13-0008
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.